SIEMENS - SIE3RW52446TC04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC VITE - 3RW52446TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037660
Artikelnummer
SIE3RW52446TC04
Herstellernummer
3RW52446TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V e 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Monitora surriscaldamento e protezione motori dal sovraccarico
- Modulo di comunicazione opzionale: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
- Minimizza oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Elevata flessibilità per applicazioni con potenze elevate
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici, permettendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie