Startseite

SIEMENS - SIE3RW40281BB05 SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 24V AUS - 3RW40281BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691797

Artikelnummer

SIE3RW40281BB05

Herstellernummer

3RW40281BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 38 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Current Rating: 38 A
    • Power: 22 kW / 500 V
    • Voltage Range: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
    • Temperature Rating: 40 °C
    • Integrated Bypass: Sì
    • Protection Features: Monitoraggio per surriscaldamento esovraccarico
    • Remote Reset: Integrazione per il reset a distanza di guasti
    • Approvals: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Available Variants: Fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per una riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici.
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva compattata.
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie