Sicherheit und Werkzeuge
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Innendurchmesser nach Schrumpf: 2 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 13 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf: 6.4 mm
Typ: Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf: 12.7 mm
- Kopieren
- Kopieren
Kabeldurchmesser: 4.3...5.3 mm
Länge: 3 mm
Ausführung: sonstige
Breite: 19 mm
Farbe: schwarz
Werkstoff: EPR
Ausführung: Female (Buchse)
Steckverbindertyp Anschluss 1: 3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2: 3,5 mm Klinke
Ausführung: Female (Buchse)
Anschluss: Diodenstecker/DIN-Stecker
Ausführung Anschluss 2: Buchse
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Länge: 1 m
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 182 mm
Montageart: Decke
Tragfähigkeit: 15 kg
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kunststoff: ja
Geeignet für Stahl: nein
Geeignet für Kupfer: nein
Strecktülle: nein
Farbe: orange
Innendurchmesser: 16 mm
Werkstoff: Stahl
Hülsenlänge: 35 mm
Ausführung: Innen- und Außengewinde