HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51501 MARCACAVO LFH 12.7/6.4 54M TLFX127YE - 554-51501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Packung
54 M
EAN
4031026443355
Artikelnummer
HEE554-51501
Herstellernummer
554-51501
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.68 mm
Länge:
18 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


