Schaltschränke und Schalttafeln für den Vertrieb
I quadri elettrici di distribuzione sono elementi fondamentali per ogni impianto elettrico. Essi sono destinati ad applicazioni che richiedono grandi prestazioni e un elevato livello di affidabilità. Un quadro elettrico di distribuzione ha il compito di ripartire l'energia elettrica nelle infrastrutture e nell'industria. Le dimensioni di un quadro elettrico possono variare a seconda dei componenti che contiene. È importante che la configurazione del quadro di distribuzione, le caratteristiche tecniche e i requisiti di verifica per le apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione siano conformi alla norma CEI EN 61439. Sonepar è un distributore che offre diversi modelli di quadri elettrici prodotti dai migliori leader del mercato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utilizzatore. Tra i principali marchi di quadri elettrici distribuiti da Sonepar ci sono ABB, Schneider Electric, Hager, Bticino, Gewiss e Siemens.
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP66
Montageart: Aufputz
Mit Montageplatte: ja
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 186 mm
Anzahl der Reihen: 0
Höhe: 45 mm
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen: 0
Höhe: 21.4 mm
- Kopieren
- Kopieren
Max. Bemessungsstrom: 6 A
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0.25...2.5 mm²
Polzahl: 8
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet als Seitenwand: ja
Werkstoff: Stahl
Geeignet als Rückwand: nein
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Stahl
Ausführung: sonstige
Höhe: 200 mm