Optisch-elektronische Detektion
4469 Produkte
Max. Ausgangsstrom: -8888 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0...0 V
Bemessungsschaltabstand: 2000 mm
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom: 35 mA
- Kopieren
- Kopieren
Umgebungstemperatur: 0...70 °C
Schutzart (IP): IP67
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 60000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems: Sender
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Max. Schaltabstand: 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Mit Reflektor: nein
Tastweite: 100...2500 mm
- Kopieren
- Kopieren
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 100 mA
Spannungsart: DC
Reichweite des Schutzfeldes: 55 m
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 20 mm
Form: rechteckig
Höhe: 60 mm