Zur Navigation springen
Zum Inhalt springen
Produkte und Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Sucheingabe
Suche absenden
Verkaufsstelle
Registrieren
Anmelden
Werbeaktionen
Konfiguratoren
Brand shop
Kataloge
Hersteller
SIGNIFY ITALY SPA (17)
Philips (14)
Serie
MASTERColour CDM-R111 Elite (6)
MASTERColour CDM-R Elite (5)
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini (5)
MASTERColor CDM-R (1)
hasVariant
false (31)
Durchmesser
50 mm (9)
110 mm (8)
95 mm (5)
64 mm (1)
Gesamtlänge
62.5 mm (9)
94 mm (8)
120 mm (5)
92 mm (1)
Externes Vorschaltgerät erforderlich
ja (23)
Lichtfarbe
930 (16)
830 (6)
942 (1)
Lampenlichtausbeute
Suchen
46 lm/W (4)
50 lm/W (4)
60 lm/W (3)
49 lm/W (2)
53 lm/W (2)
69 lm/W (2)
Mehr anzeigen
Lampenspannung
90...100 V (6)
81...97 V (5)
79...95 V (3)
80...96 V (3)
80...98 V (3)
79...93 V (2)
Mehr anzeigen
Farbwiedergabeindex CRI
90-100 (17)
80-89 (6)
Lampenleistung
39.1 W (11)
20.1 W (6)
73.2 W (6)
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß < 3300 K (22)
neutralweiß 3300 bis 5300 K (1)
Filter
Zurück zur letzten Seite
Breadcrumb anzeigen
Beleuchtung
Lampen
Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor
Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor
31 Produkte
Ordnen nach
Wichtigkeit
Alphabet (A-Z)
Liste
Raster
Tabelle
SIGNIFY ITALY SPA-
PHLELITER7040930 MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consumo energetico: 73.2 W - Classe di efficienza energetica: G
Kopieren
Artikelnummer PHLELITER7040930
Kopieren
Herstellernummer ELITER7040930
Lampenleistung:
73.2 W
Lichtstrom:
1300 lm
Sockel:
E27
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Anmelden
Zurück zur letzten Seite
1
2
3
Gehen Sie zur nächsten Seite
Zurück zur letzten Seite
Breadcrumb anzeigen
Beleuchtung
Lampen
Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor