Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Schlosstür
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 16 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 100 mm
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 40 mm
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 20 A
Auslösecharakteristik: D
Polzahl (gesamt): 3
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung als Einbaugerät: ja
Ausführung als Sammelschienenadapter: nein
Polzahl: 3
Bemessungsstrom: 10 A
Auslösecharakteristik: C
Polzahl (gesamt): 3
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: sonstige
Werkstoff: Stahl
Höhe: 549.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Schlosstür
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.1 A
Fehlerstrom-Typ: AC
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 100 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 50 mm