Datenkommunikation
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Geschirmt: ja
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Stecker
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm
Werkstoff: Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 1 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 10 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 10 m
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 15 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 0.5 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: F/UTP
Länge: 1 m
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 6
Steckverbindertyp: LC-Quad
Aufputzmontage: ja
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 8 m
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 29










.jpg?857584758B6F6190817584A4836D61938192B3A4B17A71887E7B95A4987D8484AF91A79F9A96827994A47C7A7B659AA4B7&ts=1793269781974&type=small)