NVENT HOFFMAN - HOFCVR1206R5 Piastra tetto, 1200x600 - CVR1206R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Breite - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574125520
Artikelnummer
HOFCVR1206R5
Herstellernummer
CVR1206R5
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Breite:
1200 mm
Höhe:
58 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
ja
Schutzart (IP):
IP31


