Datenkommunikation
10000 Produkte
Steckverbindertyp: RJ45 8(4)
Geschirmt: nein
Kategorie: 6
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: Schnappbefestigung
Werkstoff: Stahl
Für max. Anzahl Lüfter: 0
Kategorie: 6A (IEC)
Befestigungsart: sonstige
Bauform: gerade
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige
Länge: 20 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 5 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 2 m
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 5 m
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp: ST
Ausführung: Verbinder
Anschlussart: kleben
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 2
Steckverbindertyp: LC-Quad
Aufputzmontage: ja
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 47
- Kopieren
- Kopieren
Mit Dachblech: ja
Art der Lüftung: ohne
Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)