Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFREU05R5 Unità di scarico su tetto IP54 - REU05R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFREU05R5 Unità di scarico su tetto IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Für max. Anzahl Lüfter - 0

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

  • Mit eingebautem Filter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574132559

Artikelnummer

HOFREU05R5

Herstellernummer

REU05R5

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schnappbefestigung

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

ja

Schutzart (IP):

IP54

The REU is easy to install thanks to its click-in feature. This Roof Exhaust Unit, REU, REU05R5 item measures 101x436x436mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.