Startseite

Industrielle Automatisierung

Naviga attraverso la nostra vasta gamma di prodotti per automazione industriale. Troverai contattori, moduli di comunicazione, elementi di riscaldamento, interruttori automatici, avviatori statici, finecorsa, rele e PLC. Questi strumenti essenziali ti aiuteranno a costruire e mantenere sistemi elettrici e di automazione efficienti e affidabili.Siamo orgogliosi di presentare prodotti di alta qualità da marchi leader nel settore come SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, PHOENIX CONTACT, PIZZATO ELETTRICA, OMRON, e WEIDMULLER. Ogni marchio ha una vasta gamma di prodotti che possono soddisfare le tue esigenze specifiche per qualsiasi progetto di automazione industriale.Nel mondo dell'automazione industriale, comprendiamo l'importanza di utilizzare strumenti di qualità che soddisfano gli standard di sicurezza e affidabilità. Questi dispositivi, dalle unità di comando alla connettività, aiutano a garantire che i tuoi sistemi siano sempre operativi, riducendo il tempo di inattività e migliorando la produttività. Ogni componente svolge un ruolo vitale, fornendo soluzioni robuste e durature per una varietà di applicazioni industriali.

10000 Produkte

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Befehlsstellen: 1

    • Schutzart (IP): IP65/IP67

    • Farbe des Gehäuseoberteils: gelb

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...24 V

    • Spannungsart zur Betätigung: DC

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der analogen Ausgänge: 0

    • Eingang, Strom: ja

    • Anzahl der analogen Eingänge: 4

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.13...6 mm²

    • PEN-Funktion möglich: nein

    • Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

    • Ausführung des Betätigungselements: Schwenkhebel

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Elektrodeneingänge: 3

    • Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC

    • Physikalisches Messprinzip: konduktiv

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Sekundärspannung 1: 0...12 V

    • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: ja

    • Primärspannung 1: 0...230 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO)

    • Schaltabstand: 10 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Versorgungsspannung DC: 20.4...28.8 V

    • Mit Relaisausgang: ja

    • Versorgungsspannung AC 50 Hz: 20.4...26.4 V

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.14...4 mm²

    • Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss

    • Bemessungsstrom In: 24 A

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: DC

    • Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Ausführung der Schaltfunktion: Öffner (NC)

    • Schaltabstand: 4 mm

    • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der einbaubaren Geräte: 6

    • Einbaudurchmesser: 22.5 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Breite: 1000 mm

    • Werkstoff: Stahl

    • Höhe: 2000 mm