Startseite

LOVATO - LOVLVMKIT25 RELE LIVELLO 1 MOD. 24-240V AC/DC+2 SN1 - LVMKIT25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Physikalisches Messprinzip - konduktiv

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 1 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975156520

Artikelnummer

LOVLVMKIT25

Herstellernummer

LVMKIT25

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

1 s

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Kaskadierbar:

nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59.9 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Relè di livello LVM25 240 e 2 sonde SN1. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità regolabile: 2,5÷100kOhm ,immune alle capacità parassite dei cavi di sonda , selettore d’impostazione svuotamento o riempimento con sicurezza logicapositiva , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita , ritardo fisso segnale sonda: <1s , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rosso di stato relè di uscita , contenitore modulare DIN 43880 (1 modulo) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.