Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
846 Produkte
Max. Systemleistung: 45 W
Leuchtmittel: LED austauschbar
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Schutzart (IP): IP66
Max. Systemleistung: 70 W
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Max. Systemleistung: 50 W
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Gehäusefarbe: schwarz
- Kopieren
- Kopieren
Ausgangsstrom: 10...10 mA
Ausgangsspannung: 24...24 V
Ausgangsleistung: 250...250 W
Max. Systemleistung: 600 W
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Gehäusefarbe: schwarz
- Kopieren
- Kopieren
Max. Systemleistung: 200 W
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Gehäusefarbe: schwarz
Farbe: weiß
Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige
Werkstoff: Kunststoff
Max. Systemleistung: 7 W
Farbtemperatur: 2700...2700 K
Gehäusefarbe: weiß
Lampenleistung: 21...21 W
Lichtstrom: 1830...1830 lm
Sockel: 2G11
Max. Systemleistung: 28 W
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Gehäusefarbe: weiß
Schutzart (IP): IP66
Max. Systemleistung: 100 W
Farbtemperatur: 4000...4000 K
Art der Steuerung: sonstige
Ausführung: Signalverstärker
Tiefe: 30 mm
_HD_1_F0B2CC642EE45B740B3F9937A3EB38EDD387CEE4_27.jpg?84758678876E6290A390AD919B857593A390A0A47A799C95BEA8C36EB17F749381A49A75946973778679868A976B657687798487857D696D837C95789779636C958998788A6E73799579B37789659AA4B7&ts=1792814827579&type=small)