Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPLEDRT AMPLIFICATORE DI SEGNALE - 4 CANALI - AMPLEDRT

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPLEDRT AMPLIFICATORE DI SEGNALE - 4 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalverstärker

  • Tiefe - 30 mm

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076197505

Artikelnummer

EHTAMPLEDRT

Herstellernummer

AMPLEDRT

Hersteller

EHT

Ausführung:

Signalverstärker

Tiefe:

30 mm

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

DC

Breite:

175 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Leistungsaufnahme:

480 W

Amplificatore di segnale - 4 canali