Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
Bemessungsstrom: 32 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 18 kVA
Bemessungsstrom: 63 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 35 kVA
Werkstoff: Kunststoff
Außendurchmesser: 25 mm
Ausführung: sanddicht
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: grau
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Aufputz
Gewindenennmaß metrisch/PG: 16
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: metrisch
Bemessungsstrom: 100 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 55 kVA
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0
Aderquerschnitt: 2.5 mm²
Kabelbestückung: H07RN-F
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Uhrzeit-Stellung: 6 h
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A
Polzahl: 2
Bemessungsstrom: 32 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 6 kVA
Breite: 670 mm
Schutzart (IP): IP66
Ausführung: Verteilerschrank