SCAME PARRE SPA - SCA657.6035-065 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 657.6035-065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4
Packung
1 ST
EAN
8001636206196
Artikelnummer
SCA657.6035-065
Herstellernummer
657.6035-065
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
4
Anzahl der Pole Hauptschalter:
2
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
520 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
380 mm