Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0
Aderquerschnitt: 2.5 mm²
Kabelbestückung: H07RN-F
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Farbe: weiß
Ausführung: Einzel
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ11 6(4)
Länge: 2 m
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
- Kopieren
- Kopieren
Mit Ein-/Ausschalter: ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 3
Überspannungsschutz: nein
- Kopieren
- Kopieren
Mit Ein-/Ausschalter: ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0
Überspannungsschutz: ja
Bemessungsstrom: 100 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 55 kVA
Bemessungsstrom: 63 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 35 kVA
Bemessungsstrom: 32 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 18 kVA