Farbe: grau
Befestigungsart: Schraubloch
Werkstoff: Kunststoff
- Kopieren
- Kopieren
Halogenfrei: ja
Werkstoff: Kunststoff
Ausführung: stecken
Werkstoff: Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal: 40 mm
Ausführung: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
Anzugsspannung: manuell
Werkstoff des Kabelbinders: Kunststoff
Werkstoff des Werkzeugs: Metall
Bemessungsstrom: 100 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 55 kVA
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 5