Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
Stromstärke: 160 A
Bauform: Stecker
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A
Polzahl: 6
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Ladepunkte: 1
Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Gewindenennmaß metrisch/PG: 20
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG: 20
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: metrisch
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Stromstärke: 250 A
Bauform: Kupplung
Polzahl: 4
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A
Polzahl: 4
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 3
Spannung nach EN 60309-2: nach Trenntrafo