Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 20
Kategorie: 5E
Kabeltyp: F/UTP
Länge: 1 m
Breite des Bandes: 7.6 mm
Farbe: schwarz
Bandlänge: 250 mm
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 3 m
Faserart: Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 4
Steckverbindertyp: sonstige
Aufputzmontage: ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Faserklasse: OS2
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 15 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Ausführung: Kupplung
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 2
Faserart: Singlemode 9/125
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 4
Kategorie: OM3
Anzahl der Fasern: 8
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OM1
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Multimode 62,5/125
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Kanaleinbau: ja
Steckverbinder Anschluss 1: LC
Signaldämpfung: 15 dB
Faserart: Singlemode 9/125







.jpg?857584758B6F619094BAC6A69998A376BCB4B7B095A69EA2B5A8C8B4C496587593768A7687605E9EC0AC&ts=1792020880669&type=small)

.jpg?857584758B6F6190837A84A4886B605C816E82AFC29E&ts=1792020818888&type=small)




.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020879960&type=small)