Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 1 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 20 m
Breite des Bandes: 20 mm
Farbe: schwarz
Bandlänge: 230 mm
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 1 m
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OM1
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Multimode 62,5/125
Kategorie: OM1
Anzahl der Fasern: 24
Faserart: Multimode 62,5/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 10 m
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Singlemode 9/125
Ausführung: Kupplung
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 19 mm
Farbe: weiß
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 8
Faserart: Singlemode 9/125
Breite: 800 mm
Werkstoff: Stahl
Ausführung: Sockel komplett
Kabellänge: 3 m
Montagerichtung: vertikal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker













.jpg?857584758B6F6190B5B3CAAEC4A69E93C0B1BDB3C69FA393788E98A4876D655D7EAFC4AC&ts=1793269801752&type=small)