Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm
Werkstoff: Metall
Ausführung: Bodenblech
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 1
Steckverbindertyp: sonstige
Aufputzmontage: ja
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 3 m
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: gerade
Kategorie: 6A (IEC)
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Stecker
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 1 m
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Werkstoff: Kunststoff
Befestigungsart: Hutschiene 32 mm
Bauform des Tragschienenadapters: gerade
Farbe: Silber
Kategorie: sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 24
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Farbe: weiß
Kategorie: 6
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 0.5 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 5 m