Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 33
Kategorie: 6A (IEC)
Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 24
Anschlussart: LSA
Breite: 300 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1932 mm
Montagerichtung: horizontal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker
Befestigungsmaß (standardisiert): 482,6 mm (19 Zoll)
Ader-Zahl: 16
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Breite: 83 mm
Werkstoff: Kunststoff
Ausführung: sonstige
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 0.5 m
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 2 m
Breite: 800 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 47
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 0.3 m