Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 1 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Farbe: grau
Werkstoff: Metall
Ausführung: Befestigungsprofil
Bauform: Innengewinde
Nenndurchmesser: 20 mm
Ausführung: gerade
Ader-Zahl: 16
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Breite: 83 mm
Werkstoff: Kunststoff
Ausführung: sonstige
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 10 m
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 1.5 m
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Faserklasse: OM2
Faserart: Multimode 50/125
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 96
Faserklasse: OS2
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 5 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 10 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 10 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 2 m
Faserart: Singlemode
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 10 m
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: sonstige
Höhe: 257 mm














.jpg?857584758B6F619082758C72836F639378797D73BCA797&ts=1793269851311&type=small)