Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 2 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 0.215 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 5 m
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 3 m
Faserart: Singlemode
Kategorie: OM1
Länge: 1 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Breite: 150 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1354.2 mm
Breite: 600 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 15
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 19 mm
Farbe: grün
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie: OM4
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OM3
Anzahl der Fasern: 8
Faserart: Multimode 50/125
Montagerichtung: vertikal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker
Befestigungsmaß (standardisiert): 482,6 mm (19 Zoll)
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 4 m
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 5 m
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 6 m
Kategorie: 5E
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 0.2 m










.jpg?857584758B6F6190857A8972826F639378777D73BCA797&ts=1792020875928&type=small)
.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1792020829557&type=small)