Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Faserklasse: OS2
Faserart: Singlemode
Ader-Zahl: 8
Mantelmaterial: sonstige
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 8
Ausführung: Stecker
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Faserklasse: OM4
Faserart: Multimode 50/125
Breite: 300 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 1932 mm
Kabellänge: 3 m
Montagerichtung: vertikal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoff: Stahl
Ausführung: 482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 47
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Buchse (Jack)
Kabellänge: 3 m
Montagerichtung: vertikal
Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung der Profilschiene: L-Form
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Türen: 1
Kategorie: 3
Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 60
Anschlussart: LSA
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Kategorie: 5E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 24






_copy.jpg?857584758B6F6190827585728869679378777DA4B5A6A0AD7EAFC4AC&ts=1792020821114&type=small)




.jpg?857584758B6F6190857A8972846A609378767D73BCA797&ts=1792020885349&type=small)