Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 16 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP66
Max. Systemleistung: 26 W
Farbtemperatur: 4000...4000 K
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 16 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Montageart: Unterputz
Höhe: 2700 mm
- Kopieren
- Kopieren
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.01 A
Fehlerstrom-Typ: A
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP55
Ausführung: Endverteilerschrank
Anzahl der Zählerfelder: 0
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP55
Ausführung: Endverteilerschrank
Anzahl der Zählerfelder: 0
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
Breite in Teilungseinheiten: 8
Montageart: Unterputz
Anzahl der Reihen: 1
- Kopieren
- Kopieren
Max. Systemleistung: 330 W
Farbtemperatur: 5700...5700 K
Gehäusefarbe: grau