Curva per cavidotti
Le curvature per tubi di protezione dei cavi sono soluzioni indispensabili per garantire un'installazione efficiente e sicura in ambito sotterraneo. Progettate per favorire la piegatura dei tubi, queste curvature assicurano un corretto instradamento e una protezione ottimale dei cavi, preservando l'integrità e la funzionalità dei sistemi di cablaggio. Scegliere i giusti accessori per la gestione dei cavi non solo facilita l'installazione, ma contribuisce anche a una maggiore durabilità e affidabilità delle infrastrutture tecnologiche.
65 prodotti
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 54.3 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Diametro esterno: 117 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 110.8 mm
Diametro esterno: 16 mm
Materiale: Metallo
Diametro interno: 14 mm
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Metallo
Diametro interno: 41 mm
Diametro esterno: 190 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 134 mm
Diametro esterno: 170 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Metallo
Diametro interno: 33 mm
Diametro esterno: 54.3 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Diametro esterno: 170 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm