Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Temperatura ambiente
Portata
Versione EMC (compatibilità elettromagentica)
Peso
Adatto per montaggio modulare
Funzione di configurazione integrata
Con uscita commutabile
Uscita analogica 2 V ... 10 V
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA
Uscita analogica 0 V ... 10 V
Trasduttore di temperatura
58 prodotti
Portata: -50...400 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: sì
Portata: -150...1350 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: sì
Portata: -200...850 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: sì
Portata: -250...2500 °C
Adatto per montaggio modulare: sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica): sì
Peso: 0.086 kg
Peso: 0.08 kg
Peso: 0.0289 kg
Peso: 0.12 kg
Peso: 0.123 kg
Portata: -200...850 °C
Adatto per montaggio modulare: sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica): sì