Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Grado di protezione (IP)
Tipo di collegamento elettrico
Materiale (del corpo)
Lunghezza del sensore
Tipo di custodia
Tipo di installazione meccanica del sensore
Diametro del sensore
Tipo di uscita analogica
Altezza del sensore
Larghezza del sensore
Materiale della guaina del cavo
Tensione di esercizio
Tensione di alimentazione
Sensore di distanza induttivo
139 prodotti
Tipo di collegamento elettrico: Cavo
Tipo di installazione meccanica del sensore: A filo
Materiale (del corpo): Ottone
Tipo di collegamento elettrico: Connettore
Materiale (del corpo): Plastica
Tipo di custodia: Parallelepipedo
Tensione di esercizio: 15...30 V
Tensione di alimentazione: 15...30 V
Frequenza di taglio: 500 Hz
Tipo di collegamento elettrico: Cavo con connettore
Tipo di installazione meccanica del sensore: Non a filo
Materiale (del corpo): Ottone
Tipo di collegamento elettrico: Connettore
Tipo di uscita analogica: 0V ... 10V
Materiale (del corpo): Alluminio
Tipo di collegamento elettrico: Connettore
Materiale (del corpo): Plastica
Tipo di custodia: Parallelepipedo
Tensione di esercizio: 12...24 V
Tensione di alimentazione: 10...38 V
Scostamento di linearità relativo: 10 %