TESE ITALY - TSIXS4P12AB120 INTERR. DI PROSSIMITA ANALOGICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 12...24 V
Tensione di alimentazione - 10...38 V
Scostamento di linearità relativo - 10 %
Campo di misura (distanza) - 0.4...4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo assiale
Confezione
1 PZ
EAN
3389110524666
Codice prodotto
TSIXS4P12AB120
Cod. produttore
XS4P12AB120
Produttore
TSI
Tensione di esercizio
12...24 V
Tensione di alimentazione
10...38 V
Scostamento di linearità relativo
10 %
Campo di misura (distanza)
0.4...4 mm
Tipo di collegamento elettrico
Cavo assiale
Tipo di uscita analogica
4mA ... 20mA
Tipo di installazione meccanica del sensore
Non a filo
Materiale (del corpo)
Plastica
Materiale della superficie attiva del sensore
Plastica
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Lunghezza del sensore
50 mm
Diametro del sensore
12 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP67
Sens. induttivo XS4 M12, L 50mm, PBT, Sn 4mm, 12...24V CC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: applicazione - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS4 - forma del sensore: cilindrico M12 - dimensioni: 50 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 2 fili - tipo di circuito uscita: CC - campo uscita analogica: 4...20 mA - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....