Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Grado di protezione (IP)
Altezza
Larghezza
Profondità
Materiale (del corpo)
Lettore RFID
102 prodotti
Tipo di tensione in ingresso: DC
Materiale (del corpo): Plastica
Larghezza: 25 mm
Larghezza: 112 mm
Altezza: 63 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro: 18 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Max raggio di azione / portata: 30 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura: 424 kBit/s
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: Altri
Max raggio di azione / portata: 200 mm
Larghezza: 28 mm
Altezza: 12 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: Altri
Max raggio di azione / portata: 140 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 18000-3
Max raggio di azione / portata: 65 mm
copia
copia
Frequenza: 13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata: 150 mm
Larghezza: 141 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 18000-3
Max raggio di azione / portata: 135 mm
Max raggio di azione / portata: 0.075 mm
Massima velocità di trasferimento, scrittura: 106000 kBit/s
Larghezza: 80 mm
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione: ISO 18000-3
Max raggio di azione / portata: 65 mm
Max raggio di azione / portata: 0.03 mm
Massima velocità di trasferimento, scrittura: 106000 kBit/s
Larghezza: 90 mm
Numero di uscite digitali: 1
Numero di ingressi digitali: 1
Max raggio di azione / portata: 0.65 mm