SIEMENS - SIE6GT28316BA500AX0 SIMATIC RF1070R OEM VARIANTE,

SIEMENS - SIE6GT28316BA500AX0 SIMATIC RF1070R OEM VARIANTE,

SIEMENS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 0.03 mm

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 106000 kBit/s

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 62 mm

  • Profondità - 23.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623799597

Codice prodotto

SIE6GT28316BA500AX0

Cod. produttore

6GT28316BA500AX0

Produttore

SIE

Max raggio di azione / portata

0.03 mm

Massima velocità di trasferimento, scrittura

106000 kBit/s

Larghezza

90 mm

Altezza

62 mm

Profondità

23.5 mm

SIMATIC RF1000 Access Control Reader; RF1070R variante OEM; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693, Legic Prime, Legic Advant; interfacce USB e RS232; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m, membrana frontale neutrale senza logo dell'azienda, in dotazione. il lettore per badge aziendali con interfaccia USB/RS232 è la soluzione per i controlli di accesso industriali. Esso consente di identificare il personale che opera su macchine e impianti. Tipici esempi applicativi: Accesso controllato a macchine: registrazione di dati di accesso, tracciabilità di accessi / modifiche, controllo individuale di diritti di accesso: Definizione di un numero qualsiasi di gruppi di utenti con diritti di accesso diversi, documentazione degli accessi: protocollo dei dati di accesso, tracciabilità di accessi e modifiche, adempimento di condizioni per la documentazione.Il Reader di controllo accesso supporta gli standard ISO 14443 (MIFARE) e ISO 15693. - Controllo individuale dei diritti di accesso: solo una scheda, utilizzo del normale badge aziendale, quindi verifica o tracciabilità degli utenti e delle loro attività (Audit Trail). - L'accesso protetto e documentato alle macchine esclude operazioni errate. - Semplice integrazione in hardware già presente (apparecchiature e Panels HMI). - Possibilità di collegamento semplici e flessibili in sistemi di comando e IT. - Il grado di protezione elevato (IP65 sul lato frontale) e il campo di temperatura da -25 a +55 °C consentono l'impiego su macchine e impianti in ambiente industriale gravoso. - Visualizzazione di stato tramite triplo LED. - Integrazione in applicazioni con spazio di installazione limitato grazie alla forma costruttiva compatta con profondità d'installazione ridotta.