Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
Corrente nominale
Tensione nominale AC
Potere di interruzione
Tipo di indicatore di stato del fusibile
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Codice prodotto cliente associato
Tipo di corrente
Codice colore
Categoria di utilizzo
Distanza da centro a centro degli attacchi
Perdita di potenza alla corrente nominale
Fori di fissaggio
Tensione di dimensionamento CC
Fusibile HRC (alta capacità di rottura)
162 prodotti
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A1
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altri
Tipo di corrente: AC / DC
Tensione nominale AC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3L
Tipo di corrente: DC
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Tipo di corrente: AC / DC
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 1000 V