Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu
Tensione di esercizio nominale Ue
Temperatura ambiente senza declassamento
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V
Soft starter
752 prodotti
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 140 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 208...690 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 37 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 3 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 110...480 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 0.55 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 125 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 208...500 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 37 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 16 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 230...480 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 25 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 200...480 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 250 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 200...480 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 75 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 105 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 200...600 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 30 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 45 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 200...480 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 11 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 3.6 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 200...480 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 0.75 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 85 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 208...600 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 470 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 208...600 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 132 kW
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu: 45 A
Tensione di esercizio nominale Ue: 208...690 V
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V: 12.5 kW