Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Potenza nominale assorbita
Peso della macchina
Tipo di attacco
Energia massima della singola percussione
Max cadenza di battuta
Martello demolitore elettrico
22 prodotti
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1250 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1150 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Max cadenza di battuta: 2840 1/min
Energia massima della singola percussione: 13 J
Potenza nominale assorbita: 950 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Max cadenza di battuta: 1890 1/min
Energia massima della singola percussione: 16.8 J