Mehrstrahl-Lichtschranke
Il tendine di luce a fasci multipli rappresenta una soluzione di sicurezza fondamentale per le applicazioni industriali, offrendo una barriera protettiva attraverso l'uso di numerosi fasci infrarossi. Questo dispositivo è progettato per rilevare la presenza di oggetti o persone all'interno di un'area definita, migliorando la sicurezza e prevenendo accessi accidentali a zone pericolose. La sua integrazione in macchinari e sistemi di automazione garantisce operazioni sicure e conformità alle normative di sicurezza, rendendolo un elemento indispensabile per ottimizzare l'efficienza operativa in ambienti di lavoro complessi.
233 Produkte
- Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
- Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Strahlen: 128
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 500 mA
Reichweite des Schutzfeldes: 7 m
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
Anzahl der Strahlen: 2
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 300 mA
Reichweite des Schutzfeldes: 5 m