pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT342012 S-ASI 1 R 12 SPD PER 1 MHZ 0,5 A 12 V

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT342012 S-ASI 1 R 12 SPD PER 1 MHZ 0,5 A 12 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321945

Codice prodotto

ZOT342012

Cod. produttore

342012

Produttore

ZOT

S-ASI 1 R 12 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di telecomunicazione e segnale di apparecchiature a basso livello di resistibilita/immunita. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per le prove a impulso: categorie C1, C2, C3, D1 (secondo IEC/EN 61643-21); I limitatori di sovratensioni S-ASI ... sono realizzati in esecuzione estraibile e garantiscono la continuita del circuito di segnale, non interrompendone il circuito, quando il modulo ad innesto viene estratto; La protezione fine di modo comune e di modo differenziale lo rende particolarmente idoneo per circuiti di segnale tra equipaggiamenti con riferimento a terra; Protezione da sovratensioni per scariche dirette ed indirette; Il comportamentodell?SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito; La connessione e effettuata con morsetti a vite per garantire la massima affidabilita del collegamento; Il collegamento a terra e effettuato tramite i morsetti PE, G e la guida DIN.