ZOTUP SRL - ZOT318008 S-F 1/6 SPD PER CABLAGGIO IN CAT 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 6...6 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 1 kA
Tensione massima continuativa DC - 7.2 V
Corrente nominale di carico - 0.1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 9 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321426
Codice prodotto
ZOT318008
Cod. produttore
318008
Produttore
ZOT
Tensione nominale DC:
6...6 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
1 kA
Tensione massima continuativa DC:
7.2 V
Corrente nominale di carico:
0.1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
9 V
Livello di protezione filo-terra:
9 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
9 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
9 V
Frequenza:
500...500 MHz
Frequenza di taglio:
500 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
RJ45
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no