pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT302548 S-AS 2 48/1 SPD PER SEGNALE 48 V DC 5A

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT302548 S-AS 2 48/1 SPD PER SEGNALE 48 V DC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 34...34 V

  • Tensione nominale DC - 48...48 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 58 V

  • Corrente nominale di carico - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321358

Codice prodotto

ZOT302548

Cod. produttore

302548

Produttore

ZOT

Tensione nominale AC:

34...34 V

Tensione nominale DC:

48...48 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2 kA

Tensione massima continuativa DC:

58 V

Corrente nominale di carico:

5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

118 V

Livello di protezione filo-terra:

118 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

118 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

118 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

S-AS 2 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di segnale di apparecchiature a basso livello di ?resistibilita?. Caratteristiche e vantaggi La protezione fine simmetrica e asimmetrica lo rende particolarmente idoneo per la protezione di circuiti di segnale con massa elettronica a terra; Protezione da sovratensioni per scariche indirette; Il collegamento a terra e effettuato con i morsetti a vite PE; Elevato livello di protezione (Up molto bassa); E idoneo all'installazione alle interfacce 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine; Il comportamento dell?SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito;