pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT216106 L 13/60 PV Y 600 FF SPD T1 E T2 IIMP 7 K

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT216106 L 13/60 PV Y 600 FF SPD T1 E T2 IIMP 7 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Livello di protezione - 2.5 kV

  • Configurazione di rete DC -

  • Configurazione di rete IT - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321242

Codice prodotto

ZOT216106

Cod. produttore

216106

Produttore

ZOT

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Livello di protezione:

2.5 kV

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

600 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Tensione massima continuativa DC:

600 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

600 V

Livello di protezione (DC+ - DC-):

2.5 kV

Livello di protezione (DC+/DC- - PE):

2.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

1 kA

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 13/60 PV 600 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione per impianti fotovoltaici che fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato vicino all'inverter PV, vicino al generatore PV e/o nelle cassette di stringa. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Tipo 1 e Tipo 2 secondo IEC 61643-31 Ed. 1 (2018-01) e EN 61643-31 (2019-05); Elevata corrente di corto curcuito senza fusibile di protezione di back-up sino a Iscpv = 1000 A secondo IEC 61643-31; Elevata corrente di corto circuito senza fusibile di protezione di back-up, con test addizionali basati su IEC/EN 61643-11; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione; Scaricatori con differente capacita di scarica e max tensione continuativa sono fornibili su richiesta.