ZOTUP SRL - ZOT212220 L 2/10 230 T FF 2 TT SPD TIPO 2 IN 10 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321754
Codice prodotto
ZOT212220
Cod. produttore
212220
Produttore
ZOT
L 2/10 230 ff 2 TT e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, fornisce tre modi di protezione, assemblato e pronto per l'installazione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) in circuiti monofase a 230 V in sistemi TT a valle dell'interruttore differenziale RCD quando e necessario un elevato livello di protezione come per le apparecchiature elettroniche. Allo scopo e richiesta la connessione tipo CT1 (2+0) secondo HD 60364-5-534. Questo SPD e idoneo anche per sistemi TN monofase 230 V, quando sono richieste alte performance in caso di TOV. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.


