pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT210126 L 3/40 PV Y 1000 T FF SPD TIPO 2 IN 20

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT210126 L 3/40 PV Y 1000 T FF  SPD TIPO 2 IN 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 4.3 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321082

Codice prodotto

ZOT210126

Cod. produttore

210126

Produttore

ZOT

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

4.3 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

1 kA

Tensione massima continuativa DC:

1000 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1000 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 3/40 PV Y 1000 t ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione per impianti fotovoltaici che fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato vicino all'inverter PV, vicino al generatore PV e/o nelle xcassette di stringa. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Tipo 2 secondo IEC 61643-31 Ed. 1 (2018-01) e EN 61643-31 (2019-05); Elevata corrente di corto curcuito senza fusibile di protezione di back-up sinoa Iscpv = 1000 A secondo IEC 61643-31; Elevata corrente di corto circuito senza fusibile di protezione di back-up, con test addizionali basati su IEC/EN 61643-11; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione; Scaricatori con differente capacita di scarica e max tensione continuativa sono fornibili su richiesta.