pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT203141 IA 25 230 3+1 SPD T1 T2 IIMP E IN 25 KA

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT203141 IA 25 230 3+1 SPD T1 T2 IIMP E IN 25 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 2 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320603

Codice prodotto

ZOT203141

Cod. produttore

203141

Produttore

ZOT

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

2 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-PE:

2 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

25 kA

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

IA 25 230 3+1 e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione tetrapolare che fornisce dieci modi di protezione, assemblato e pronto per il montaggio, per circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TT. Tipicamente installato dove richiesta la modalita di inserzione tipo CT2 (3+1) secondo la norma HD 60364-5-534, nei quadri generali o all'origine dell'impianto BT. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) eTipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); IA 25 230 3+1 e un SPD a commutazione basato su uno spinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT; Capacita di scarica all'impulso (L-N)25 kA 10/350 ?s; Capacita di scarica all'impulso (N-PE) 100 kA 10/350 ?s; Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete); Indicatore di stato a LED colore verde; La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.