pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT203120 IA 25 230 2 SPD T1 ET2 IIMP E IN 25 KA T

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT203120 IA 25 230 2 SPD T1 ET2 IIMP E IN 25 KA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320573

Codice prodotto

ZOT203120

Cod. produttore

203120

Produttore

ZOT

IA 25 230 2 e uno scaricatore di sovratensioni bipolare a commutazione, assemblato e pronto per il montaggio, fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto, per esempio in quadri di distribuzione principale (QGBT) per sistemi monofase 230 V, TN. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); IA 25 230 2 e un SPD a commutazione basato suuno spinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT; Capacita di scarica all'impulso (L-N) 25 kA 10/350 ?s; Corrente nominale di scarica di 25 kA 8/20 ?s; Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete); Indicatore di stato a LED colore verde; La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.