pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT200620 L 7/30 DC 230 FF 2 SPD T1 E T2 IN 30 KA

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT200620 L 7/30 DC 230 FF 2 SPD T1 E T2 IN 30 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890322416

Codice prodotto

ZOT200620

Cod. produttore

200620

Produttore

ZOT

L 7/30 DC 230 ff 2 e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione con tre modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione DC (QD). Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: Caratteristiche e vantaggi Classificazione perla prova all'impulso per le tensioni 230, 600 e 1000 V dc: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Classificazione per la prova all'impulso per le tensioni 60 e 110 V dc: Classe di prova II e Tipo 2; Limitazione di sovracorrente non richiesta con correnti di corto circuito prospettiche DC fino a 1000 A (per UN fino a 230 V); Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua; Pollution Degree 3 fino Un 230 V dc.