pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT200602 L 7/30 DC 60 FF SPD TIPO 2 IN 20 KA

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT200602 L 7/30 DC 60 FF  SPD TIPO 2 IN 20 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 0.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320306

Codice prodotto

ZOT200602

Cod. produttore

200602

Produttore

ZOT

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

0.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

30 kA

Tensione massima continuativa DC:

100 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

30 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

60 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 7/30 DC 60 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione con un modo di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione DC (QD). Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso per le tensioni 230, 600 e 1000V dc: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Classificazione per la prova all'impulso per le tensioni 60 e 110 V dc: Classe di prova II e Tipo 2; Limitazione di sovracorrente non richiesta con correnti di corto circuito prospettiche DC fino a 1000 A (per UN fino a 230 V); Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua; "Pollution Degree 3" fino a Un 230 V dc.