ZOTUP SRL - ZOT200600 L 7/30 DC 230 FF SPD T1 E T2 IN 30 KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054890320290
Codice prodotto
ZOT200600
Cod. produttore
200600
Produttore
ZOT
L 7/30 DC 230 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione con un modo di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione DC (QD). Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso per le tensioni 230, 600 e 1000 V dc: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); Classificazione per la prova all'impulso per le tensioni 60 e 110 V dc: Classe di prova II e Tipo 2; Limitazione di sovracorrente non richiesta con correnti di corto circuito prospettiche DC fino a 1000 A (per UN fino a 230 V); Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua; "Pollution Degree 3" fino a Un 230 V dc.